VWR® Traceable®, Precisionstermometer

Leverantör: VWR Collection
620-2000EA 8150 SEK
620-2000
VWR® Traceable®, Precisionstermometer
Termometrar Digitaltermometrar
Denna termometer Kan registrera 50 värden per timme under 24 timmar. Stänkskyddad design med membranknappar för ovarsam hantering.

  • Stor, lättläst LCD-display med hög kontrast
  • Minnestangent för återkallande av min/max-värden
  • 'HOLD'-funktion

Givare i rostfritt stål, Ø×L: 3,2×160 mm, med 1,7 m kabel.

W×D×H: 89×32×140 mm

Weight: 227 g

Traceability to NIST and from ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. Conformity to International Temperature Standard, ITS-90.

Certifikat: Traceability to NIST and from ISO/IEC 17025, ANSI/More Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Läs mer About VWR